Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Full HD SVGA-Monitorkabel, vergoldet 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
93370
93370
Artikel-Nr.:
     1039U-931993370
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93370
EAN/GTIN:
     4040849933707
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Netzentstörfilter
SVGA-Kabel
VGA Kabel
Full HD SVGA-Monitorkabel, vergoldet 5 m

Das Goobay VGA-auf-VGA-Kabel mit 15-Pin-VGA-Anschluss verbindet PC oder Laptop mit einem Monitor, Bildschirm oder Projektor.Entwickelt für hochauflösende LCD- und LED-Monitore, unterstützt das VGA-Kabel Full HD (1920 x 1080p) und WUXGA (1920 x 1200p).Doppelt geschirmtes Verbindungskabel mit 3 Koaxialleitungen für RGB-Videosignale (einzeln geschirmt) sowie 7 SteuerleitungenFerritkerne an beiden Kabelseiten verringern effektiv elektromagnetische Störeinflüsse.Mit 5 m Länge ist das Monitorkabel perfekt zur Überbrückung kleiner Distanzen.Vergoldete, korrosionsbeständige Stecker sorgen für eine ausgezeichnete Leitfähigkeit über viele Jahre.Die VGA-Stecker lassen sich dank Fingerschrauben sicher am angeschlossenen Gerät befestigen.

Weitere Suchbegriffe: VGA Monitorkabel, svga-kabel 5m, netzentstörfilter, Goobay, Full, HD, SVGA-Monitorkabel, vergoldet, 93370
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
699
€ 9,90*
ab € 6,70*
€ 7,24*
€ 6,90*
ab € 6,06*
€ 8,29*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 10,71*
€ 11,53*
€ 3,50*
ab € 24,00*
€ 25,61*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,721
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,52*
€ 13,709
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,399
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,316
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,745
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68310
ab € 2,28*
Zubehör
Goobay
93005
ab € 3,36*
Zubehör
Goobay
93613
ab € 3,37*
Zubehör
Goobay
93969
ab € 9,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.