Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 3,0 Dual-Power SuperSpeed-Kabel, Schwarz 0,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
95749
95749
Artikel-Nr.:
     1039U-931995749
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95749
EAN/GTIN:
     4040849957499
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
USB 3,0 Dual-Power SuperSpeed-Kabel, Schwarz 0,3 m

SuperSpeed-Datenübertragungen bis 5 Gbit/s10-mal schneller als USB 2.0Y-USB-Kabel zum Einspeisen der Leistung von zwei USB-PortsFür energieintensive Geräte wie z.B. externe 2.5 FestplattenUL-Zertifiziert

Weitere Suchbegriffe: goobay® usb kabel hi-speed usb 2.0, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel schwarz, Goobay, USB, 3, 0, Dual-Power, 95749
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1516
€ 9,90*
ab € 2,33*
€ 3,56*
€ 6,90*
ab € 2,16*
€ 3,57*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 3,61*
€ 5,48*
€ 3,50*
ab € 27,15*
€ 37,04*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
95727
ab € 23,90*
Zubehör
Goobay
93321
ab € 17,52*
Zubehör
Goobay
95746
ab € 3,05*
Zubehör
Wentronic
58260
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.