Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comfort HighFLEX Schlauch 13mm (1/2") Rolle mit 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Comfort
Comfort
Artikel-Nr.:
     1039U-94691214051
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     18069-20
EAN/GTIN:
     4078500002080
Suchbegriffe:
Flex-Schlauch
Flexschlauch
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Comfort HighFLEX Schlauch 13mm (1/2") Rolle mit 50 m

Schlauchlänge: 50 Meter
Durchmesser: 13 mm
Wagen/-Halter: Ohne
9WIAAU14
grau/orange, 50 Meter

Weitere Suchbegriffe: gartenschlauch gardena 50m, flexschlauch, gartenschlauch gardena, Comfort, HighFLEX, Schlauch, 13mm, (1/2")
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
665
50
pro Meter
€ 5,59*
ab € 1,38*
€ 1,70*
6 Tage
950
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,35*
€ 1,70*
3 Tage
855
50
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,42*
€ 1,75*
2 Tage
950
50
pro Meter
€ 4,99*
ab € 1,45*
€ 1,79*
Lager 1039
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 113,40*
€ 135,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 135,46*
€ 161,197
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,15*
€ 145,359
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 120,49*
€ 143,383
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 117,17*
€ 139,432
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 114,97*
€ 136,814
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 113,40*
€ 134,946
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,268* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
18009-20
ab € 22,61*
Zubehör
Gardena
18066-20
ab € 33,67*
Zubehör
Gardena
4647-20
ab € 34,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.