Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 18066-20 Gartenschlauch 30 m Schwarz, Grau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gardena 18066-20 Gartenschlauch 30 m Schwarz, Grau, Orange
Gardena 18066-20 Gartenschlauch 30 m Schwarz, Grau, Orange
Gardena 18066-20 Gartenschlauch 30 m Schwarz, Grau, Orange
Gardena 18066-20 Gartenschlauch 30 m Schwarz, Grau, Orange
Artikel-Nr.:
     820W-1214050
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     18066-20
EAN/GTIN:
     4078500001939
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
gardena gartenschlauch 30 m
gartenschlauch gardena
Schlauch mit Power Grip Profil, 30 m
Der GARDENA Comfort HighFLEX Schlauch mit Power Grip Profil bietet eine optimale Verbindung von Schlauchverbinder und Schlauch. Beide greifen dank neuartiger Technik wie Zahnräder ineinander. Der Schlauch ist druckfest und noch formstabiler als der FLEX Schlauch, in der Anwendung gleichzeitig aber auch flexibel. Dies sind die besten Voraussetzungen für einen komfortablen und vielseitigen Einsatz im Garten. Bei Bedarf können Sie ihn mit den Original GARDENA Systemteilen und Anschlussgeräten systematisch ergänzen. Er ist frei von giftigen Weichmachern (Phthalaten) und Schwermetallen und selbstverständlich UV-beständig.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schlauchlänge
30 m
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Orange
Typ
Nur der Schlauch
Flexischlauch
Ja
Maximaler Eingangswasserdruck
30 bar
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Schlauchdurchmesser
13 mm
Schlauchanschlussgewinde Eingang
1/2
Weitere Suchbegriffe: gartenschlauch
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
37
pro Stück
€ 6,90*
ab € 33,42*
€ 43,68*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 34,60*
€ 44,90*
13 Tage
47
pro Stück
€ 6,29*
ab € 36,33*
€ 47,34*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 35,24*
€ 47,34*
2 Tage
16
pro Stück
€ 6,90*
ab € 37,07*
€ 47,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 1,114* pro Meter)
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
18009-20
ab € 22,77*
Zubehör
Gardena
18036-20
ab € 27,17*
Zubehör
Gardena
18039-20
ab € 44,27*
Zubehör
Gardena
18069-20
ab € 1,31*
Zubehör
Gardena
4647-20
ab € 35,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.