Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comfort HighFLEX Schlauch 19mm (3/4"), 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Comfort
Comfort
Artikel-Nr.:
     1039U-94691214075
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     18085-20
EAN/GTIN:
     4078500002059
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
gartenschlauch gardena 50m
gartenschlauch gardena
Comfort HighFLEX Schlauch 19mm (3/4"), 50 m

Schlauchlänge: 50 Meter
Durchmesser: 19 mm
Wagen/-Halter: Ohne
9WIABU07
grau/orange, 50 Meter

Weitere Suchbegriffe: gartenschlauch, Comfort, HighFLEX, Schlauch, 19mm, (3/4")
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 84,48*
€ 105,09*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 93,78*
€ 116,43*
4 Tage
17
pro Stück
Frei Haus
ab € 100,48*
€ 124,29*
3 Tage
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 101,32*
€ 124,35*
Lager 1039
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 166,06*
€ 195,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 195,89*
€ 233,109
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 193,55*
€ 230,325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 185,49*
€ 220,733
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 180,18*
€ 214,414
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 166,06*
€ 197,611
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,3212* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
18083
ab € 47,57*
Zubehör
Gardena
18214-20
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.