Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Schlauchfittings
>
Schlauchkupplungen
>
Artikel
Gardena Wasserstop 19 mm (3/4")
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-32324122
Hersteller:
Gardena
Herst.-Nr.:
18214-20
EAN/GTIN:
4078500011723
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Der GARDENA Wasserstop wird an den Schlauchausgang angeschlossen. Wird ein Anschlussgerät, wie beispielsweise eine Spritze oder ein Bewässerungsgerät, abgezogen, wird das Wasser automatisch gestoppt; sobald wieder ein Gerät angeschlossen wird, kann das Wasser wieder frei fließen. Auf diese Weise braucht man beim Zubehörwechsel nicht zum Wasserhahn zu laufen. Der Wasserstop ist für 19 mm (3/4")-Schläuche geeignet. POWER GRIP – Speziell geformte Überwurfmutter sorgt für sehr hohe Schlauchhaltekraft und problemlose Montage. Dank der gerillten Griffmulde aus Weichkunststoff liegt der GARDENA Wasserstop fest und sicher in der Hand. Zum Schutz vor Beschädigung ist der Wasserstop mit einem elastischen Ring versehen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Anschlussdurchmesser (min.)
3/4 "
Zweck
Zapfstelle
... >
Gartenwerkzeuge
>
Gartenbewässerung & -beregnung
>
Anschlussteile für Wasserschläuche
Weitere Suchbegriffe:
Schnellverschlusskupplung
,
Steckkupplung
,
Schlauchplatzsicherung
,
Wasser-Stop
,
Wasser-Stopp
,
Wasserstop
,
Wasserstopp
,
gardena schlauchkupplung 3/4"
,
schlauchkupplung 3/4 zoll
,
schlauchkupplung gardena
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,69*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena 18085 Gartenschlauch 50 m Schwarz, Orange
Gardena
18085
ab € 82,98*
Zubehör
Gardena 18213-20 Anschlussteil für Wasserschlauch Schwarz, Grau, Orange
Gardena
18213-20
ab € 4,09*
Zubehör
Gardena 18215 Anschlussteil für Wasserschlauch Kunststoff Grau, Orange
Gardena
18215
ab € 10,94*
Zubehör
Gardena 18215-20 Anschlussteil für Wasserschlauch
Gardena
18215-20
ab € 3,47*
Zubehör
Gardena 18216 Anschlussteil für Wasserschlauch Kunststoff Grau, Orange
Gardena
18216
ab € 13,47*
Zubehör
Gardena Comfort FLEX Schlauch 19 mm (3/4) Meterware
Gardena
18055-22
ab € 1,45*
Zubehör
Gardena Comfort HighFLEX Gartenschlauch 25 m Grau, Orange
Gardena
18083
ab € 47,46*
Zubehör
Gardena Kupplungs-Satz 13 mm (1/2)
Gardena
18283-20
ab € 7,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen