Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EURO-Axt OX 209 E-1602, 1.600g, Axt/Beil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EURO-Axt
EURO-Axt
Artikel-Nr.:
     1039U-94691289446
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1591428
EAN/GTIN:
     4010905209626
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
Fällaxt
EURO-Axt OX 209 E-1602, 1.600g, Axt/Beil

Produktbeschreibung
Die EURO-Axt OX 209 E-1602 von Ochsenkopf eignet sich für den universellen Einsatz. Die Schneide ist poliert, mit Schneidenschutz. Der Stiel in Kuhfuß-Form ist aus Eschenholz gefertigt.
Hersteller: Ochsenkopf
Marke: Ochsenkopf
Produkttyp: Axt/Beil
Hauptfarbe: Keine Farbangabe
Hersteller-Artikelnummer: 1591428
Weitere Infos: Ersatzstiel separat erhältlich (Art.-Nr. OX E-83 E-0800)
Allgemein - Form (Stiel): Kuhfuß-Form
Allgemein - Gesamtlänge: 800 mm
Allgemein - Gewicht (Kopf): 1.600 g
Allgemein - Material (Stiel): Eschenholz
Allgemein - Typ: Axt / Spalthammer
Allgemein - Verwendungszweck: Zum Spalten von Holz
Allgemein - Werkzeug-Typ: Axt
Einsatzbereich - Forst: Ja
Einsatzbereich - Garten: Ja
Gesamtlänge (ohne cm): keine/nicht relevant
Gewicht: 2,35 kg
Handwerkzeug Einsatzbereich: Garten, Forst
Haushalt - Verwendung: Zum Spalten von Holz
Schneide - Klingenbreite: 130 mm

Weitere Suchbegriffe: Forstaxt, Holzaxt, Universalaxt, Waldarbeiteraxt, Waldaxt, forstbeil ochsenkopf, fällaxt, EURO-Axt, OX, 209, E-1602, 1.600g
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
1
€ 4,79*
ab € 56,38*
€ 71,73*
3 Tage
18
1
€ 5,90*
ab € 56,41*
€ 71,76*
1
€ 4,90*
ab € 56,00*
€ 73,50*
2 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 57,93*
€ 73,70*
Lager 1039
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 98,78*
€ 123,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,11*
€ 146,501
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,69*
€ 146,001
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,61*
€ 135,196
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,50*
€ 127,925
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,78*
€ 117,548
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ochsenkopf
2304708
ab € 3,29*
Sonstiges
Ochsenkopf
1593390
ab € 14,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.