Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstbeil OX 235 E-0802, 800g, Axt/Beil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Forstbeil
Forstbeil
Artikel-Nr.:
     1039U-94691289449
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1591657
EAN/GTIN:
     4010905235823
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
forstbeil ochsenkopf
Forstbeil OX 235 E-0802, 800g, Axt/Beil

Produktinformationen
Größe: 800 g Stil: Forstbeil
Technische Details
Größe und/oder Gewicht 28 x 18 x 8 cm ; 980 g
Teilenummer 1591657
Höhe 3 cm
Länge 41 cm
Breite 7.5 cm
Gewicht 980 Gramm
Materialart Stahl
Pflanzzeit spring

Weitere Suchbegriffe: forstbeil, OX, 235, E-0802, 800g
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 33,32*
€ 43,02*
4 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 35,15*
€ 45,27*
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 35,25*
€ 45,31*
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 35,88*
€ 46,26*
Lager 1039
5
1
€ 6,99*
ab € 52,09*
€ 64,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,36*
€ 76,588
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,01*
€ 76,172
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,89*
€ 73,649
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,65*
€ 70,984
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,45*
€ 67,176
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,09*
€ 61,987
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,32*
Sonstiges
Ochsenkopf
2304678
ab € 3,49*
Sonstiges
Ochsenkopf
1593463
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.