Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-94691289479 Herst.-Nr.: 1592106 EAN/GTIN: 4010905070912 |
| |
|
| | |
| Zweihand-Kultursichel OX 70 E-0901 Produktbeschreibung Die Zweihand-Kultursichel OX 70 E-0901 von Ochsenkopf eignet sich zum Aushauen und Entfernen von kleineren Gewächsen, z.B. Sträuchern, Gestrüpp oder Kleingeäst. Der Kopf in geschmiedeter Ausführung hat eine zusätzliche Rückenschneide. Die Zweihand-Kultursichel ist mit einem hochwertigen Stiel aus Eschenholz versehen. Hersteller: Ochsenkopf Marke: Ochsenkopf Produkttyp: Sichel Hauptfarbe: Keine Farbangabe Hersteller-Artikelnummer: 1592106 Allgemein - Gesamtlänge: 900 mm Allgemein - Gewicht (Kopf): 900 g Allgemein - Material (Stiel): Eschenholz Allgemein - Mit zusätzlicher Rückenschneide: Ja Allgemein - Typ: Sichel / Gertel Allgemein - Verwendungszweck: Zum Aushauen und Entfernen von kleineren Gewächsen, z.B. Sträuchern, Gestrüpp Allgemein - Werkzeug-Typ: Sichel Einsatzbereich - Forst: Ja Einsatzbereich - Garten: Ja Gesamtlänge (ohne cm): keine/nicht relevant Gewicht: 1,6 kg Handwerkzeug Einsatzbereich: Garten, Forst Haushalt - Verwendung: Zum Aushauen und Entfernen von kleineren Gewächsen, z.B. Sträuchern, Gestrüpp |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kultursichel, Zweihand-Kultursichel, OX, 70, E-0901 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 47,17* | € 61,52* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 52,19* | € 63,18* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 52,09* | € 63,64* | | | | | 34 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 51,17* | € 63,93* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 80,03* | € 100,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|