Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILTIS-Axt OX 10 H-1207, Modell Europa, Axt/Beil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ILTIS-Axt
ILTIS-Axt
Artikel-Nr.:
     1039U-94691289496
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1591193
EAN/GTIN:
     4010905010277
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
Forstaxt
ILTIS-Axt OX 10 H-1207, Modell Europa, Axt/Beil

Produktbeschreibung
Die ILTIS-Axt OX 10 H-1207, Modell Europa eignet sich bestens zum Entasten, Fällen und zur Kulturpflege. Hochleistungs-Forstäxte der Serie ILTIS bieten eine 3-fache Sicherheitsverkeilung für einen optimalen Schutz und ermöglichen sicheren Halt. Durch die Ganzblatthärtung erhält die Schneide eine besonders hohe Schnitthaltigkeit und ermöglicht dadurch eine besonders lange Lebensdauer. Der hochwertige Spezialstahl bleibt auch bei tiefen Temperaturen zähelastisch und erlaubt daher auch einen dauerhaften Einsatz bei strenger Kälte und an allen Arten von Harthölzern. Das dünne und federnde Blatt fängt die bei jedem Schlag auftretenden Biegekräfte auf und absorbiert sie. Die Bruchgefahr wird dadurch wesentlich vermindert und die Lebensdauer entsprechend verlängert. Die ILTIS-Axt OX 10 H-1207 hat einen hochwertigem Stiel in Kuhfuß-Form aus Hickoryholz, fein polierte Schneiden und einen Schneidenschutz.
Hersteller: Ochsenkopf
Marke: Ochsenkopf
Produkttyp: Axt/Beil
Hauptfarbe: Keine Farbangabe
Hersteller-Artikelnummer: 1591193
Weitere Infos: Ersatzstiel separat erhältlich (Art.-Nr. OX E-94 H-0700)
Allgemein - Form (Stiel): Kuhfuß-Form
Allgemein - Gesamtlänge: 700 mm
Allgemein - Gewicht (Kopf): 1.200 g
Allgemein - Material (Stiel): Hickoryholz
Allgemein - Typ: Axt / Spalthammer
Allgemein - Verwendungszweck: Zum Entasten, Fällen und zur Kulturpflege
Allgemein - Werkzeug-Typ: Axt
Beschreibung - Serie: ILTIS
Einsatzbereich - Forst: Ja
Einsatzbereich - Garten: Ja
Gesamtlänge (ohne cm): keine/nicht relevant
Gewicht: 2,1 kg
Handwerkzeug Einsatzbereich: Garten, Forst
Haushalt - Verwendung: Zum Entasten, Fällen und zur Kulturpflege
Schneide - Klingenbreite: 145 mm

Weitere Suchbegriffe: Holzaxt, Universalaxt, Waldarbeiteraxt, Waldaxt, forstbeil ochsenkopf, forstbeil, ILTIS-Axt, OX, 10, H-1207, Modell
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 63,13*
€ 78,54*
3 Tage
6
1
€ 5,90*
ab € 65,67*
€ 81,73*
1
€ 4,90*
ab € 64,37*
€ 82,57*
4 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 71,95*
€ 83,83*
Lager 1039
4
1
Frei Haus
ab € 104,70*
€ 129,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,20*
€ 153,748
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,85*
€ 152,142
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,37*
€ 144,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,00*
€ 135,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,70*
€ 124,593
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ochsenkopf
2304708
ab € 3,29*
Sonstiges
Ochsenkopf
1593412
ab € 23,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.