Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sappie OX 171 E-1102, Tiroler Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sappie
Sappie
Artikel-Nr.:
     1039U-94691289505
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1592351
EAN/GTIN:
     4010905171121
Suchbegriffe:
Griesbeil
Handsapie
Holzfuhrhaken
Sapie
Sappie OX 171 E-1102, Tiroler Form

Produktbeschreibung
Wendehaken, Tragehilfe oder Beil: Sappies sind echte Multifunktionswerkzeuge. Der Sappie OX 171 E-1102 von Ochsenkopf in Tiroler Form dient zum Verrücken und Ziehen von Baumstämmen, und zum Aufnehmen, Anheben, Schichten oder Wenden von Holz. Er spart nicht nur Kraft, sondern er entlastet auch den Rücken auf ergonomische Art. Diese nützlichen Helfer wirken wie ein verlängerter Arm. Für besseren Halt bei gefrorenem Holz ist der Sappie OX 171 E-1102 mit einer zusätzlichen Zahnung versehen. Der hochwertige Stiel ist aus Eschenholz gefertigt.
Hersteller: Ochsenkopf
Marke: Ochsenkopf
Produkttyp: Sappie
Hauptfarbe: Keine Farbangabe
Hersteller-Artikelnummer: 1592351
Gewicht in g: 2100
Allgemein - Gesamtlänge: 1.100 mm
Allgemein - Gewicht (Kopf): 1.100 g
Allgemein - Material (Stiel): Eschenholz
Allgemein - Typ: Sappie
Allgemein - Verwendungszweck: Zum Verrücken und Ziehen von Baumstämmen, zum Aufnehmen, Anheben, Schichten oder Wenden von Holz
Allgemein - Zahnung für besseren Halt: Ja
Einsatzbereich - Forst: Ja
Einsatzbereich - Garten: Ja
Gesamtlänge (ohne cm): keine/nicht relevant
Gewicht: 2,1 kg
Gewicht (kg) Dezimal: 2.100
Gewicht inkl. Verpackung: 1,1 kg
Handwerkzeug Einsatzbereich: Garten, Forst
Haushalt - Verwendung: Zum Verrücken und Ziehen von Baumstämmen, zum Aufnehmen, Anheben, Schichten oder Wenden von Holz

Weitere Suchbegriffe: Sappel, Zapin, handsapie ochsenkopf, griesbeil, Sappie, OX, 171, E-1102, Tiroler
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
97
4
Frei Haus
ab € 95,33*
€ 114,75*
4 Tage
97
4
Frei Haus
ab € 95,59*
€ 115,19*
1
Frei Haus
ab € 92,16*
€ 115,32*
8 Tage
78
1
Frei Haus
ab € 94,82*
€ 115,33*
Lager 1039
1
1
Frei Haus
ab € 177,22*
€ 209,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,34*
€ 249,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,07*
€ 240,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,97*
€ 226,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,68*
€ 218,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,22*
€ 210,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,76*
Sonstiges
Gedore
OX E-76 E-1100
ab € 31,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.