Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagfreier Keiltreibhammer OX 36 H-2609


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rückschlagfreier
Rückschlagfreier
Artikel-Nr.:
     1039U-94691289520
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     2703327
EAN/GTIN:
     4017981007733
Suchbegriffe:
Treibhammer
treibhammer
Rückschlagfreier Keiltreibhammer OX 36 H-2609

Produktbeschreibung
Der rückschlagfreie Keiltreibhammer OX 36 H-2609 von Ochsenkopf ist ein universeller Forsthammer zum sicheren Eintreiben von Stahl-, Alu- und Kunststoffkeilen, optimal geeignet auch zum Einschlagen von Zaunpfählen. Durch die spezielle Metallfüllung im Hammergehäuse hat er eine wesentlich höhere Schlagwirkung, dabei ist er oberflächenschonend und reduziert den Materialverschleiß, für eine längere Lebensdauer der Keile. Er ermöglicht ergonomisches Arbeiten durch Schonung der Sehnen und Gelenke, da er keinen Rückschlag produziert. Er hat splitterfreie, bruch- und verschleißfeste Polyamid Köpfe, 75 Shore D, getestet bis -20 °C. Der hochwertige Stiel in Knauf-Form ist aus Hickoryholz gefertigt.
Hersteller: Ochsenkopf
Marke: Ochsenkopf
Produkttyp: Hammer
Hauptfarbe: Keine Farbangabe
Hersteller-Artikelnummer: 2703327
optionales Zubehör: Ersatzkopf separat erhältlich (Art.-Nr. OX 36-2600)
Gewicht in g: 3300
Allgemein - Form (Stiel): Knauf-Form
Allgemein - Gesamtlänge: 900 mm
Allgemein - Gewicht (Kopf): 2.600 g
Allgemein - Kopf-Durchmesser: 70 mm
Allgemein - Material (Stiel): Hickoryholz
Allgemein - Typ: Keiltreibhammer
Allgemein - Verwendungszweck: Zum Eintreiben von Stahl-, Alu- und Kunststoffkeilen, Einschlagen von Zaunpfählen
Einsatzbereich - Forst: Ja
Einsatzbereich - Garten: Ja
Gesamtlänge (ohne cm): keine/nicht relevant
Gewicht: 3,3 kg
Gewicht (kg) Dezimal: 3.300
Gewicht inkl. Verpackung: 3,4 kg
Handwerkzeug Einsatzbereich: Garten, Forst
Haushalt - Verwendung: Zum Eintreiben von Stahl-, Alu- und Kunststoffkeilen, Einschlagen von Zaunpfählen

Weitere Suchbegriffe: Rückschlagfreier, Keiltreibhammer, OX, 36, H-2609
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
64
5
Frei Haus
ab € 137,77*
€ 152,59*
4 Tage
64
5
Frei Haus
ab € 137,65*
€ 153,17*
34 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 136,22*
€ 154,41*
1
€ 4,90*
ab € 135,03*
€ 164,84*
Lager 1039
3
1
Frei Haus
ab € 245,70*
€ 284,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,49*
€ 338,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,61*
€ 335,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,09*
€ 317,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,53*
€ 310,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,70*
€ 292,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
OX 125-0000
ab € 34,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.