Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axt OX 205 E-1252, 1.250g, Axt/Beil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axt
Axt
Artikel-Nr.:
     1039U-94691426837
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     2525143
EAN/GTIN:
     4010905205222
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
Fällaxt
Axt OX 205 E-1252, 1.250g, Axt/Beil

Produktbeschreibung
Die Axt OX 205 E-1252 von Ochsenkopf hat eine fein polierte Schneide, und einen hochwertigen Stiel in Kuhfuß-Form aus Eschenholz. Die gesicherte Verbindung zwischen Stiel und Hammerkopf gewährleistet eine lange Lebensdauer und maximale Arbeitssicherheit, auch bei Fehlschlägen.
Hersteller: Ochsenkopf
Marke: Ochsenkopf
Produkttyp: Axt/Beil
Farbe: rot
Hauptfarbe: Rot
Hersteller-Artikelnummer: 2525143
Weitere Infos: Stiellänge: 700mm
Gewicht in g: 1840
Allgemein - Form (Stiel): Kuhfuß-Form
Allgemein - Gewicht (Kopf): 1.250 g
Allgemein - Material: Stahl
Allgemein - Material (Stiel): Eschenholz
Allgemein - Oberfläche: lackiert
Allgemein - Typ: Axt / Spalthammer
Allgemein - Verwendungszweck: Spalten von Holz
Allgemein - Werkzeug-Typ: Axt
Einsatzbereich - Forst: Ja
Einsatzbereich - Garten: Ja
Gesamtlänge (ohne cm): keine/nicht relevant
Gewicht: 1,84 kg
Gewicht (kg) Dezimal: 1.840
Gewicht inkl. Verpackung: 1,84 kg
Handwerkzeug Einsatzbereich: Garten, Forst
Haushalt - Verwendung: Spalten von Holz
Schneide - Anzahl: 1

Weitere Suchbegriffe: Forstaxt, Holzaxt, Universalaxt, Waldarbeiteraxt, Waldaxt, fällaxt ochsenkopf, fällaxt, holzaxt 1250g, Axt, OX, 205, E-1252, 1.250g
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 23,06*
€ 31,02*
4 Tage
40
5
Frei Haus
ab € 24,77*
€ 31,20*
4 Tage
40
5
€ 5,45*
ab € 24,82*
€ 31,31*
1
€ 4,90*
ab € 23,26*
€ 32,40*
Lager 1039
3
1
€ 6,99*
ab € 46,59*
€ 60,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.