Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astschere EasyCut 500 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Astschere
Astschere
Artikel-Nr.:
     1039U-94691494686
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     12002-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Baumschere
Bypass-Schere
Astschere EasyCut 500 B

Schnittkapazität: 42 mm
Gewicht: 895 g
Länge: 50 cm
9WHHHU21
grau/türkis, 50cm

Weitere Suchbegriffe: Bypassschere, astschere gardena, astschere, EasyCut, 500, B
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 20,01*
€ 27,82*
1
€ 4,00*
ab € 21,06*
€ 30,27*
4 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,90*
ab € 28,08*
€ 38,18*
22 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 28,59*
€ 38,64*
Lager 1039
2
1
€ 6,99*
ab € 39,26*
€ 52,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,85*
€ 62,892
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,87*
€ 58,155
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,61*
€ 55,466
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,86*
€ 53,383
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,26*
€ 46,719
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.