Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 12002-20 Baumschere Bypass-Astschere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 12002-20 Baumschere Bypass-Astschere
Gardena 12002-20 Baumschere Bypass-Astschere
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62416669
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     12002-20
EAN/GTIN:
     4078500043342
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Baumschere
Bypass-Schere
Die handliche Astschere für frisches Holz
Die GARDENA Astschere EasyCut 500 B ist eine klassische Bypass-Astschere zum Schneiden von frischem Holz. Durch ihr geringes Gewicht und die hervorragende Hebelwirkung ist der Kraftaufwand beim Schneiden gering. Anschlagspuffer aus Spezialkunststoff schonen zusätzlich die Gelenke. Präzisionsgeschliffene Messer mit Antihaftbeschichtung gewährleisten einen pflanzenschonenden, exakten Schnitt. 25 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Konstruktion
Bypass-Astschere
Schnittdurchmesser (max.)
38 mm
Handgrifffarbe
Schwarz, Blau
Antihaftbeschichtete Klinge
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.