Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC. Vielseitigster Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und Befestigungssystem FlexiClick im 12-Volt-Segment. FlexiClick System: einfach zu wechselnde Zubehörteile für bis zu 8 Kombinationen. Extrem kompakt bei gleichzeitig hoher Leistungskapazität (35 Nm und 1.750 U/min) für optimale Handlichkeit an schwer zugänglichen Stellen. Bürstenloser Motor in Kombination mit Electronic Motor Protection zum Schutz vor Überlastung und für eine längere Haltbarkeit des Werkzeugs. Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten. Solo Version, L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP), Bohrfutteraufsatz GFA 12-B (1 600 A00 F5H).