Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21 Professional solo, 18Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Bohrschrauber
Akku-Bohrschrauber
Artikel-Nr.:
     1039U-94691592992
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019H1009
EAN/GTIN:
     3165140979429
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21 Professional solo, 18Volt

Bosch Professional Akku Bohrschrauber GSR 18V-21 Der Akkuschrauber GSR 18V-21 bietet eine erschwingliche Lösung um in das Segment der Profi-Bohrschrauber einzusteigen. Er bietet ein 55 NM hartes Drehmoment, 13 mm Bohrfutter und ausreichend Laufzeit für die Hauptanwendungen. Mit dem Ganzmetallgetriebe und dem sehr robusten Gehäuse, wird professionelle Qualität geboten. So eignet er sich optimal für den täglichen Einsatz auf der Baustelle. LieferumfangGSR 18V-21L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)Technische DatenDrehmoment (weich/hart/max.) 21/55/- NmLeerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) 0 – 480 / 0 – 1.800 min-1Akkutyp: Lithium-IonenBohrfutterspannbereich, min./max. 1,5 / 13 mmAkkuspannung: 18 VGewicht exkl. Akku 1,2 kgDrehmomentstufen 20+1Ladedauer (80%/100%) ca. 24/35 Min. [2,0 Ah]Bohr-Ø Holz, max. 35 mmBohr-Ø Stahl, max. 10 mmSchrauben-Ø, max. 10 mm

Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
19
€ 5,90*
ab € 99,80*
€ 115,39*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 99,71*
€ 115,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 101,43*
€ 117,85*
€ 4,90*
ab € 99,62*
€ 118,50*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,738*
€ 148,748*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,748*
€ 177,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,358*
€ 165,836
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,338*
€ 159,862
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,738*
€ 153,198
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,34*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,06*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,88*
Zubehör
Bosch
2608587015
ab € 35,81*
Zubehör
Bosch
2608590127
ab € 2,45*
Zubehör
Bosch
2608588164
ab € 6,02*
Zubehör
Bosch
2608596667
ab € 4,88*
Zubehör
Bosch
2608551078
ab € 8,84*
Zubehör
Bosch
2607017327
ab € 20,83*
Zubehör
Bosch
2608587169
ab € 16,78*
Zubehör
Bosch
2608587170
ab € 17,62*
Zubehör
Bosch
2608577022
ab € 42,18*
Zubehör
Bosch
2607018750
ab € 71,13*
Zubehör
Bosch
2607002561
ab € 11,69*
Zubehör
Bosch
2607002562
ab € 11,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.