Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Schlangenbohrer, Ø 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Holz-Schlangenbohrer
Holz-Schlangenbohrer
Artikel-Nr.:
     1039U-94691673550
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597622
EAN/GTIN:
     3165140183314
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Holz-Schlangenbohrer, Ø 6mm

Material-Eignung: Holz
Werkzeugaufnahme: Standard-Bohrfutter, Schnellspann-Bohrfutter
Anzahl: 1 Stück
9WZCBH1L
Arbeitslänge 170mm

Weitere Suchbegriffe: betonbohrer 6mm bosch, betonbohrer 6 mm, betonbohrer, Holz-Schlangenbohrer, Ø, 6mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 4,44*
€ 6,30*
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 4,55*
€ 6,44*
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 4,61*
€ 6,48*
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 4,81*
€ 6,75*
Lager 1039
3
1
€ 6,99*
ab € 10,28*
€ 14,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608597624
ab € 4,98*
Zubehör
Bosch
2608597641
ab € 8,87*
Zubehör
Bosch
2608597643
ab € 11,77*
Zubehör
Bosch
2608585703
ab € 5,77*
Zubehör
Bosch
2608597631
ab € 8,38*
Zubehör
Bosch
2608585705
ab € 6,92*
Zubehör
Bosch
2608585706
ab € 7,27*
Zubehör
Bosch
2608585712
ab € 11,88*
Zubehör
Bosch
2608597623
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.