Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC COMBO-160BT Aktiv-PA-System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963911038894
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11038894
EAN/GTIN:
     4026397643466
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
OMNITRONIC COMBO-160BT Aktiv-PA-System


Tragbares all-in-one PA-System für mobile Live- und DJ-Anwendungen
Abnehmbarer 6-Kanal-Power-Mixer
Dual-Class-D-Verstärker (2 x 80 W RMS)
Integriertes Bluetooth-Audio-Streaming für kabellosen Musikgenuss
2 Fullrange-Lautsprecherboxen, jeweils mit 20-cm-Tieftöner und 25-mm-Hochtöner, Bassreflexsystem und Flansch für die Stativmontage
2 Mono-Eingänge Mic/Line mit 2-Band-EQ und regelbarem Reverb
1 Stereo-Line-Eingang
1 Stereo-AUX-Eingang für Audiogeräte ohne Bluetooth
Jeder Kanal mit Lautstärkeregler
Regelbarer Monitorausgang
Masterregler mit Limiter-Anzeige
USB-Dongle UWM-2HH für den Betrieb mit 2 Funkmikrofonen als Zubehör erhältlich
Staufach für Kabel und Zubehör
2 Klinke-Lautsprecherkabel und Netzkabel im Lieferumfang enthalten
Ansteuerbar über Bluetooth
Hat eine Reichweite von bis zu 10m
Spannungsversorgung:115/230 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:200 W
Belastbarkeit nominal:2 x 80 W RMS
Ansteuerung:Bluetooth
Schaltung:Class D Biamp
Anschlüsse:Eingang: Mic/Line über 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion
Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch
Eingang: Line über 2 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion
Eingang: Line über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion
Ausgang: Lautsprecher über 2 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion
Ausgang: Line über 1 x Stereo-Cinch
Trägerfrequenz:2,4 GHz
Lautsprecher:1 x Tieftöner (8") ca. 20 cm
Horn (1") ca. 2,5 cm
USB-Anschluss:1 x Typ A
Reichweite:10 m
Maße:Breite: 67 cm
Tiefe: 31 cm
Höhe: 46 cm
Gewicht:16,50 kg

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 282,33*
€ 323,29*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 435,56*
€ 494,70*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,70*
€ 588,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,85*
€ 582,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,78*
€ 570,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,35*
€ 565,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,56*
€ 518,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.