Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Set Spiegelkugel 30cm gold mit Stativ und Segel weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963920000710
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     20000710
EAN/GTIN:
     4026397678253
Suchbegriffe:
Disco-Kugel
Discokugel
Disko-Kugel
Diskokugel
EUROLITE Set Spiegelkugel 30cm gold mit Stativ und Segel weiß

EUROLITE Spiegelkugel 30cm gold
Spiegelkugel mit stabilem Kunststoffkern
Hohe Stabilität über durchgehende Achse
Lückenlose Verklebung der Echtglasfacetten
Exzellente Verarbeitung
Zusätzliche Sicherungsöse für Sicherungskette
Mit Halteöse
Verschiedene Ausführungen erhältlich
Lieferung erfolgt ohne Motor

EUROLITE Stativhalterung mit Motor für Spiegelkugeln bis zu 30cm ws
Elegante Spiegelkugelhalterung für Partys, Hochzeiten und andere Events
Adapter (Ø 35 mm) zur Befestigung auf Stativen, Ständern und DJ-Tischen
Laufruhiger Motor (1 U/min)
Schneller, werkzeugloser Aufbau
Geeignet für Spiegelkugeln bis 30 cm
Inkl. Schnellverbindungsglied
Stabile Stahlausführung
Passend für eine Spiegelkugel mit einem Durchmesser von bis zu 30 cm
In verschiedene Farben erhältlich

EUROPALMS Stativsegel weiß dreiseitig
Perfekt für die Wiedergabe von Lichtprojektionen
Extrem dehnbarer Stoff
Einfache Montage

OMNITRONIC M-2 Boxenhochständer
Höhe verstellbar, mit Sicherungsbolzen
Kratzfester, schwarzer Lack
Gewicht:5,80 kg
EUROLITE Spiegelkugel 30cm gold
Aufstellung/Befestigung:Öse
Farbe:Gold
Maße:Durchmesser: Ø 30 cm
Gewicht:1,75 kg
EUROLITE Stativhalterung mit Motor für Spiegelkugeln bis zu 30cm ws
Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:5 W
Stromanschluss:Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Kabellänge:Ca. 3 m
Rotation:1 U/min , 360 ° vorwärts/rückwärts
Maximale Last:3 kg
Max. Spiegelkugeldurchmesser:30 cm (EUROLITE)
Gehäusefarbe:Weiß
Material:Metall
Maße:Länge: 29 cm
Breite: 11,5 cm
Höhe: 55 cm
Gewicht:1,36 kg
EUROPALMS Stativsegel weiß dreiseitig
Aufbau:Einfache Montage
Typ (Stative allgemein):Zubehör
Farbe:Weiß
Gewicht:290 g
OMNITRONIC M-2 Boxenhochständer
Maximale Tragfähigkeit:30 kg
Höhe:Maximal: 170 cm
Minimal: 100 cm
Aufnahmesystem:Ø 35mm
Typ (Stative allgemein):Handauszugsstativ/Boxenhochständer
Material:Stahl
Farbe:Schwarz
Gewicht:2,40 kg

Weitere Suchbegriffe: Mirror-Ball, Mirrorball, Spiegel-Kugel, Spiegelkugel, discokugel, EUROLITE, Set, 30cm, gold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,89*
€ 340,209
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,74*
€ 335,271
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,06*
€ 320,181
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,20*
€ 310,828
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,44*
€ 278,984
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.