Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Set Spiegelkugel 50cm schwarz mit Stage Stand variabel + Cover schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963920000717
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     20000717
EAN/GTIN:
     4026397678307
Suchbegriffe:
Disco-Kugel
Discokugel
Disko-Kugel
Diskokugel
EUROLITE Set Spiegelkugel 50cm schwarz mit Stage Stand variabel + Cover schwarz

EUROLITE Spiegelkugel 50cm schwarz
Spiegelkugel mit stabilem Kunststoffkern
Hohe Stabilität über durchgehende Achse
Lückenlose Verklebung
Echtglasfacetten
Mit Halteöse
Zusätzliche Sicherungsöse für Sicherungskette
Lieferung erfolgt ohne Motor

EUROLITE 2x Stage Stand variabel inkl. Cover und Tasche, weiß
Dekorative Ständer für Messen, Hochzeiten und andere Events
Lichtdurchlässige Husse - ideal zum Hinterleuchten mit LED-Scheinwerfern
Stretchstoff erfüllt B1 und ist waschbar (muss nach dem Waschen neu imprägniert werden)
Zapfen (Ø 35 mm) für die Befestigung von Lautsprecherboxen
Schneller, werkzeugloser Aufbau in wenigen Minuten
Lieferung erfolgt zerlegt und in zwei Transporttaschen verpackt
Weiß lackierte Stahlausführung
Höhe 100-175 cm, 4-stufig verstellbar
Trägerplatte 30 x 30 cm
Bodenplatte 50 x 50 cm
Gewicht je Ständer 12,9 kg
Belastbar bis 20 kg
Ersatzhusse separat erhältlich (schwarz oder weiß)
Platten auch in schwarz erhältlich

EUROLITE Stativhalterung mit Motor für Spiegelkugeln bis zu 50cm sw + Schnellverbindungsglied
Elegante Spiegelkugelhalterung für Partys, Hochzeiten und andere Events
Adapter (Ø 35 mm) zur Befestigung auf Stativen, Ständern und DJ-Tischen
Laufruhiger Motor (1 U/min)
Schneller, werkzeugloser Aufbau
Geeignet für Spiegelkugeln bis 50 cm
Inkl. Schnellverbindungsglied
Stabile Stahlausführung
In verschiedene Farben erhältlich
Kettenglied
Entspricht DIN 56927:2009-03
Gewicht:34,91 kg
EUROLITE Spiegelkugel 50cm schwarz
Aufstellung/Befestigung:Öse
Farbe:Schwarz
Spiegelmaße:1 cm x 1 cm
Maße:Durchmesser: Ø 50 cm
Gewicht:4,70 kg
EUROLITE 2x Stage Stand variabel inkl. Cover und Tasche, weiß
Maximale Last:20 kg
Höhe:Maximal: 175 cm
Minimal: 100 cm
Material:Stahl
Farbe:Weiß
Maße:Breite: 50 cm
Tiefe: 50 cm
Gewicht:28,00 kg
EUROLITE Wechselcover für Stage Stand Set (variabel) schwarz
Farbe:Schwarz
Maße:Länge: 1,65 m
Breite: 25 cm
Tiefe: 25 cm
Gewicht:260 g
EUROLITE Stativhalterung mit Motor für Spiegelkugeln bis zu 50cm sw + Schnellverbindungsglied
Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:5 W
Stromanschluss:Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Kabellänge:3 m
Rotation:1 U/min
Farbe:Schwarz
Maße:Länge: 38 cm
Breite: 12 cm
Höhe: 88 cm
Gewicht:1,85 kg
Kettenglied
Maximale Last:10 kg
Maximale Last WLL (5-fach):180 kg
Norm:DIN 56927:2009-03,
Form:A - kleine Öffnung
Öffnung:0-5,5 mm
Maße:Länge: 3,10 cm
Breite: 4,10 cm
Tiefe: 2,20 cm
Durchmesser: Ø 4 mm
Gewicht:10 g

Weitere Suchbegriffe: Mirror-Ball, Mirrorball, Spiegel-Kugel, Spiegelkugel, eurolite spiegelkugel, disco kugel, EUROLITE, Set, 50cm, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 796,24*
€ 909,06*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 799,98*
€ 909,07*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 909,07*
€ 1.081,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 892,82*
€ 1.062,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,75*
€ 1.018,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,07*
€ 987,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 799,98*
€ 951,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.