Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIMAVERY Set DIY Hi-Hat Desinfektionsspender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIMAVERY
DIMAVERY
Artikel-Nr.:
     1039U-963920000759
Hersteller:
     Dimavery
Herst.-Nr.:
     20000759
EAN/GTIN:
     4026397684407
Suchbegriffe:
Becken
Cymbel
Armhebel-Spender
Armhebelspender
DIMAVERY Set DIY Hi-Hat Desinfektionsspender

DIMAVERY HHS-425 Hi-Hat-Ständer
Doppelstrebige Hardware
Ultra-Grip-Flügelschrauben
Eliminator-Fußplatte

DIMAVERY DBMS-911 Becken 11er Splash
B20-Legierung
Musikalisch harmonisches und dennoch durchsetzungsfähiges Becken
Im Klang hell und voll
Sehr ausgewogener Sound

OMNITRONIC Getränkehalter für Mikrofonstative
Biegsamer Stützring Ø95mm
Gewicht:2,65 kg
DIMAVERY HHS-425 Hi-Hat-Ständer
Streben:Strebenanzahl: 2
Gewicht:2,10 kg
DIMAVERY DBMS-911 Becken 11er Splash
Durchmesser:(11") ca. 28 cm
Gewicht:340 g
OMNITRONIC Getränkehalter für Mikrofonstative
Rohrdurchmesser Bereich:10 - 25 mm
Typ (Stative allgemein):Zubehör
Material:Stahl
Farbe:Schwarz
Bodenplatte:Ø 7,7 cm
Maße:Länge: 12 cm
Breite: 9,50 cm
Höhe: 10 cm
Gewicht:210 g

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 109,02*
€ 141,62*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 109,03*
€ 141,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,63*
€ 168,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,16*
€ 165,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,31*
€ 162,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,90*
€ 159,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.