Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSSO Set WISE ONE + BP + Lavalier 823-832/863-865MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PSSO
PSSO
Artikel-Nr.:
     1039U-963920000786
Hersteller:
     PSSO
Herst.-Nr.:
     20000786
EAN/GTIN:
     4026397685619
Suchbegriffe:
Lavalier-Mikrofone
Lavalier-Mikrophone
Mono-Mikrofone
mono mikrofone
PSSO Set WISE ONE + BP + Lavalier 823-832/863-865MHz

PSSO WISE ONE 1-Kanal True Diversity Empfänger 823-832/863-865MHz
Professioneller Multifrequenz-Funkempfänger mit True-Diversity-Technik für den Bühneneinsatz
Hochwertige Bauteile und durchdachte Features sorgen für beste Performance und hohe Zuverlässigkeit
Geeignet für große Mehrkanalanlagen (Parallelbetrieb von bis zu 26 Systemen möglich)
45 Preset-Kanäle in 5 Kanalgruppen
2,4 GHz iSync - komfortables Synchronisieren und Überwachen des Senders in Echtzeit
Automatisches Frequenzsetup
Pilotton-Technologie (PLL) und Noise-Squelch für störungsfreien Betrieb
Hochauflösendes LCD-Farbdisplay
Multifunktionales Jogdial zur Menüführung
Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
XLR- und 6,3-mm-Klinkenausgang
Mic/Line-Umschaltung
Groundlift-Schalter
2 abnehmbare Antennen (BNC) ermöglichen die Kombination mit einem externen Antennensplitter
USB-Port für Softwareupdates
2 Empfänger über ein Netzteil betreibbar
Auslieferung in praktischer Transporttasche mit Klinkenkabel und Netzteil
Passende Handsender separat erhältlich
483-mm-Rackeinbau mit beiliegenden Montagewinkeln möglich
Anmelde- und gebührenfrei in der EU (bitte länderspezifisch prüfen)
Erhältliche Frequenzbereiche: 518-548 MHz, 638-668 MHz, 823-832 MHz und 863-865 MHz
Hat eine Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite
Tischpult Gehäuse 1 HE; (19") 48,3 cm Rackeinbau (mitgeliefert)

PSSO WISE Taschensender 823-832/863-865MHz
Passend zu den Empfängern WISE ONE und WISE TWO
2,4 GHz iSync - komfortables Synchronisieren und Überwachen mit dem Empfänger in Echtzeit
Benutzername und Anzeigefarbe editierbar
Hochauflösende LCD-Anzeige
RF-Ausgangsleistung umschaltbar
Gainpegel einstellbar
Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
Anmelde- und gebührenfrei in der EU (bitte länderspezifisch prüfen)
Erhältliche Frequenzbereiche: 518-548 MHz, 638-668 MHz, 823-832 MHz und 863-865 MHz
Hat eine Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite

PSSO WISE Lavaliermikrofon für Taschensender
Richtcharakteristik: Kugel
Gewicht:2,00 kg
PSSO WISE ONE 1-Kanal True Diversity Empfänger 823-832/863-865MHz
Typ:Empfänger
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
12-15 V DC 800 mA
Gesamtanschlusswert:4 W
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Anzahl der Kanäle:1
Frequenzbereich:50 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:>96 dB
Klirrfaktor:<0,1 % bei 1 kHz
Gain:Mikrofon -32 dB bis +4 dB
Ausgang: -32 dB bis +4 dB
Displaytyp:Mehrfarbiges LCD Display
Steuerelemente:Netzschalter, Groundlift-Schalter, Menü, Encoder
Anschlüsse:Antenne über 2 x BNC (W) 12-15 V
Antenne über 1 x SMA (W) Einbauversion
Ausgang: Mic/Line über 1 x 3-pol XLR
Ausgang: Mic/Line über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) einbauversion
Kanäle:Mikrofonkanal: 1 x Mono mit Mic-Line Schalter über XLR oder Klinke
Frequenzband:UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Frequenzwahl:45 Frequenzen schaltbar
In 5 Gruppen
Frequenzen automatisch scanbar
Modulation:FM
Reichweite:60 m bei Sichtweite
Schalter:Low-Cut-Schalter
Diversity:True-Diversity
Material:Metall
Farbe:Schwarz
Gehäusebauform:Tischpult Gehäuse 1 HE
(19") 48,3 cm Rackeinbau (mitgeliefert)
Maße:Breite: 21 cm
Tiefe: 27 cm
Höhe: 4,3 cm
Gewicht:1,80 kg
PSSO WISE Taschensender 823-832/863-865MHz
Typ:Taschensender
Spannungsversorgung:3 V DC
Stromanschluss:Batterie/Akku
Batterie:2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Frequenzbereich:50 - 18000 Hz
Gain:-32 dB bis +4 dB
Displaytyp:Mehrfarbiges LCD Display
Steuerelemente:Menü, Navigationstasten
Anschlüsse:Mikrofon über 1 x Mini-XLR (M) 3-pol Einbauversion 5 V
Frequenzband:UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Frequenzwahl:Frequenzen schaltbar
Modulation:FM
RF-Ausgangsleistung:50 mW (HI); 10 mW (LO)
Reichweite:60 m bei Sichtweite
Farbcode:Farbindikator und Name einstellbar
Schalter:Ein/Aus-Schalter; Mute-Schalter
Material:Aluminium
Farbe:Grau
Maße:Breite: 7 cm
Tiefe: 3 cm
Höhe: 13 cm
Gewicht:190 g
PSSO WISE Lavaliermikrofon für Taschensender
Typ:Lavaliermikrofon
Spannungsversorgung:3-10 V DC
Kabellänge:1,2 m
Kapseltyp:Elektret
Richtcharakteristik:Kugel
Frequenzbereich:80 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:>58 dB
Empfindlichkeit:-40 dB
Impedanz:1 kOhm
Anschlüsse:Mini-XLR (W) 3-pol
Farbe:Schwarz
Maße:Durchmesser: Ø 3,5 mm
Gewicht:10 g

Weitere Suchbegriffe: PSSO, Set, WISE, ONE, +
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 647,03*
€ 727,19*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 644,96*
€ 727,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,20*
€ 865,368
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,88*
€ 856,657
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,81*
€ 826,824
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,57*
€ 796,788
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,96*
€ 767,502
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.