Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED KLS-180 Kompakt-Lichtset ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963942109635
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     42109635
EAN/GTIN:
     4026397670066
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Effekt-Strahler
Effektstrahler
EUROLITE LED KLS-180 Kompakt-Lichtset ws


Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und Stativhülse
Absolutes Leichtgewicht bestens geeignet für mobilen Einsatz
Ideal für Bands, mobile DJs und Bühnen
Geeignet zur Montage auf einem Boxenhochständer (nicht inkl.) oder an Traversen
Lieferung erfolgt vormontiert in praktischer Transporttasche
4 leistungsstarke 4in1-LEDs pro Spot ermöglichen homogene RGBW-Lichtmischung
Strobe-Effekt mit 4 weißen 1-W-LEDs
Scheinwerfer schwenk- und neigbar
Per DMX kann jeder Spot einzeln angesteuert werden
Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
Phantomgespeiste Buchse für QuickDMX-Empfänger (Zubehör)
Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, voreingestellte Farben, Dimmer und Strobe-Effekt
Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Weiß lackierte Metallausführung mit schwenkbarem Montagebügel
Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
LED: Spot einzeln ansteuerbar 4 x high-power 8 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
LED: Stroboskop-Effekt 4 x high-power 1 W Kaltweiß (CW)
Im 3; 4; 8; 21 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
Ansteuerbar über IR-Fernbedienung (mitgeliefert); Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); IR-Fernbedienung
Bereits vorprogrammiert bei EASY SHOW; LED PC-Control 512; Light Captain
Flimmerfreie Projektion
Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:80 W
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:T 1 A
Lampenart:LED-Lampe
LED:Spot 4 x high-power 8 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Stroboskop-Effekt 4 x high-power 1 W Kaltweiß (CW)
Blitzrate:1 - 20 Hz
DMX-Kanäle:3; 4; 8; 21
DMX-Eingang:1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:IR-Fernbedienung (mitgeliefert); Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; EASY SHOW; LED PC-Control 512; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Light Captain; IR-Fernbedienung
Abstrahlwinkel:9°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):9°
Gehäusefarbe:Weiß
Maße:Breite: 60,5 cm
Tiefe: 14 cm
Höhe: 23 cm
Gewicht:5,10 kg
Geräuschklassifizierung:Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung
Batterie:1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: Showbühnen Lichtset, effekt strahler, EUROLITE, LED, KLS-180, Kompakt-Lichtset, ws
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 206,94*
€ 266,72*
€ 3,50*
ab € 230,12*
€ 266,74*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 229,34*
€ 266,75*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 363,89*
€ 411,02*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 392,07*
€ 444,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,02*
€ 489,114
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,57*
€ 487,388
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,53*
€ 470,681
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,02*
€ 461,744
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,89*
€ 433,029
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.