Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite KLS-180 DMX LED-Effektstrahler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q535513
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     42109635
EAN/GTIN:
     4026397670066
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Effekt-Strahler
Effektstrahler
Bar mit 4 RGBW-Spots und 4 weißen Strobe-LEDs, mit QuickDMX-Buchse (XLR).
Lieferumfang:
KLS-180 + Tasche + Fernbedienung + Batterie + Netzkabel + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
230 mm
Länge:
140 mm
Farbe:
weiß
Breite:
605 mm
Gewicht:
5.10 kg
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
DMX LED-Effektstrahler
Weitere Suchbegriffe: Showbühnen Lichtset, effekt strahler, Eurolite, KLS-180, Lichtsets, Lichtset
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 206,94*
€ 266,72*
€ 3,50*
ab € 230,12*
€ 266,74*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 229,34*
€ 266,75*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 363,89*
€ 411,02*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 392,07*
€ 444,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,72*
€ 317,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,22*
€ 310,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 238,10*
€ 283,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,61*
€ 272,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,01*
€ 265,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,94*
€ 246,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.