Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Spiegel-Halbkugel 40cm motorisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963950102120
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     50102120
EAN/GTIN:
     4026397670110
Suchbegriffe:
Disco-Kugel
Discokugel
Disko-Kugel
Diskokugel
EUROLITE Spiegel-Halbkugel 40cm motorisiert

Der klassische Lichteffekt der 70er und 80erKeine Party ohne Diskokugel! Mit ihrem einfachen Design und erschwinglichen Preis ist die Diskokugel ein beliebter Deko-Klassiker, der gern eingesetzt wird, um faszinierende Lichtspiele auf der Tanzfläche zu erzeugen. Für Locations mit geringem Platzangebot ist diese Halbkugel eine gute Alternative zur klassischen Discokugel, die sich noch leichter handhaben und befestigen lässt. Dieses Modell in Profiqualität hat einen Durchmesser von 40 cm, ist mit unzähligen kleinen Spiegeln bedeckt und wird anschlussfertig mit Netzkabel und Schutzkontaktstecker geliefert. Der integrierte Motor dreht die Kugel gleichmäßig langsam mit 1 Umdrehung pro Minute und ist mit einem Verbrauch von 3,5 Watt besonders sparsam. Damit ist die Kugel ideal für Dekorationen in Clubs, Bars, Tanzschulen, Schaufenstern und Partyräume jeder Art!
Lückenlose Verklebung
Echtglasfacetten
Anschlussfertig über Kaltgerätenetzleitung mit Schutzkontaktstecker
Ideal zur Dekoration von Partyräumen, Bühnen, Clubs, Restaurants, Bars, Tanzschulen, Schaufenstern etc.
Ansteuerbar über plug and play
Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:3,5 W
Schutzart:IP20
Schutzklasse:SK I
Stromanschluss:Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Kabellänge:0,9 m
Rotation:1 U/min
Ansteuerung:Plug and play
Farbe:Silber
Maße:Höhe: 21 cm
Durchmesser: Ø 40 cm
Gewicht:3,15 kg
Motor
Rotation:1 U/min

Weitere Suchbegriffe: Mirror-Ball, Mirrorball, Spiegel-Kugel, Spiegelkugel, eurolite spiegelkugel, disco kugel, EUROLITE, Spiegel-Halbkugel, 40cm, motorisiert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 121,70*
€ 152,43*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 121,10*
€ 152,44*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,44*
€ 181,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,71*
€ 179,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,14*
€ 173,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,48*
€ 165,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,10*
€ 144,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.