Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANTARI Z-350 Fazer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANTARI
ANTARI
Artikel-Nr.:
     1039U-963951702677
Hersteller:
     Antari
Herst.-Nr.:
     51702677
EAN/GTIN:
     4719850651534
Suchbegriffe:
Dunstnebelgenerator
Dunstnebelgerät
Dunstnebelmaschine
Hazer
ANTARI Z-350 Fazer

Die Z-350 ist das Ergebnis jahrelanger Weiterentwicklung auf dem Gebiet der Dunstnebelmaschinen. Dank der Kompressortechnik erzeugt die Z-350 nicht nur trockenen Dunstnebel sondern sie besitzt auch eine Selbstreinigungsfunktion. Die Z-350 wurde mit einem größeren Fluidschlauch versehen, der das Verstopfungsrisiko des Heizelements entscheidend verringert.Der extrem geringe Fluidverbrauch ermöglicht über 7 Stunden Dunstnebel bei voller Ausstoßleistung mit einer einzigen Tankfüllung (1,3 Liter). Die neu integrierte DMX-Schnittstelle macht intelligente Steuerfunktionen möglich: Bei Empfang eines DMX-Signals schaltet sich die Maschine automatisch ein und heizt auf; bei Ausbleiben eines DMX-Signals führt sie eine Selbstreinigung aus und wechselt danach in den Standbymodus.Die Z-350 ist äußert kompakt und bringt nur 8,7 kg auf die Waage. Dadurch kann sie jederzeit überall hin transportiert und aufgestellt werden.
Extrem effiziente Dunstnebelmaschine: 1 Tankfüllung ermöglicht über 7 Stunden Dunsterzeugung bei voller Ausstoßleistung
Produziert feinen, transparenten Nebel ohne gleichzeitig den Raum zu vernebeln
Ideal zur Inszenierung von Licht- und Laserstrahlen
Vereint die Zuverlässigkeit einer Nebelmaschine mit dem extrem ruhigen Betrieb einer Dunstnebelmaschine
Lüftergeschwindigkeit und Nebelmenge stufenlos über Drehregler regulierbar
Selbstreinigungsfunktion
Füllstandsanzeige
Betrieb mit herkömmlichem Nebelfluid auf Wasserbasis
Vertikale und horizontale Aufstellung möglich
Intelligente DMX-Funktionen: Bei Empfang eines DMX-Signals schaltet sich die Maschine automatisch ein und heizt auf; bei Ausbleiben eines DMX-Signals führt die Maschine eine Selbstreinigung aus und wechselt danach in den Standbymodus
Z-3 Kabelfernbedienung als Zubehör erhältlich
Im 2 CH DMX-Modus bedienbar
Ansteuerbar über kabelgebundene Fernsteuerung (optional); Stand-alone; DMX
Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:690 W
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Aufwärmzeit:Ca. 4 min
Ausstoßvolumen:Ca. 85 m³/min
Betriebsdauer:Max. 7 h 30 min.
Tankinhalt:1,3 l
Fluidverbrauch:Ca. 3 ml/min
DMX-Kanäle:2
DMX-Eingang:1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:Kabelgebundene Fernsteuerung (optional); Stand-alone; DMX
Gehäusefarbe:Grau
Heizelement:800 W
Farbe:Grau
Maße:Breite: 32 cm
Tiefe: 15 cm
Höhe: 39 cm
Gewicht:8,80 kg

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 510,58*
€ 598,56*
Frei Haus
ab € 566,79*
€ 659,62*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 566,05*
€ 659,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,63*
€ 784,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,70*
€ 750,533
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,16*
€ 710,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,81*
€ 695,924
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,05*
€ 673,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.