Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM SIRIUS HRI 280W Entladungslampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OSRAM
OSRAM
Artikel-Nr.:
     1039U-963989101937
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     89101937
EAN/GTIN:
     4008321810342
Suchbegriffe:
OSRAM
SIRIUS
HRI
280W
OSRAM SIRIUS HRI 280W Entladungslampe


Nennleistung:280 W
Sockel/Fassung:Spezial
Lampenart:Metalldampflampe
Farbtemperatur:7800K
Bauform:Reflektor
Brennstellung:S180 (Universal)
Lebensdauer:2000 h
Lichtstrom:11500 lm
Maße (LxD):54,5x51 mm
Gewicht:80 g
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: Entladungslampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 140,68*
€ 180,04*
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 147,44*
€ 180,32*
1
Frei Haus
ab € 187,94*
€ 228,54*
1
Frei Haus
ab € 194,42*
€ 235,60*
Lager 1039
10
1
Frei Haus
ab € 278,502*
€ 326,102*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,102*
€ 388,061
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,642*
€ 383,944
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,702*
€ 370,925
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,052*
€ 364,202
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,502*
€ 331,417
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.