Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIRIUS HRI 280W Osram 7800K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIRIUS HRI 280W Osram 7800K
SIRIUS HRI 280W Osram 7800K
SIRIUS HRI 280W Osram 7800K
Artikel-Nr.:
     8-30000910001044
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321810342
EAN/GTIN:
     4008321810342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Studio Theater Film - Osram HMI / H...
Ersatzlampen
Speziallampen
Medizinische Lampen
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Osram HMI / HTI

SIRIUS HRI 280W
Osram 7800K

Marke: Osram
Lampenleistung: 280W
Kolbedurchmesser: 51mm
Gesamtlänge: 54.5mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden
Lichtstrom: 11500lm
Farbtemperatur: 7800K

Weitere Suchbegriffe: Medizinische Leuchten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 140,68*
€ 180,04*
Lager 8
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 147,44*
€ 180,32*
1
Frei Haus
ab € 187,94*
€ 228,54*
1
Frei Haus
ab € 194,42*
€ 235,60*
5 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 278,502*
€ 326,102*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 180,32*
€ 214,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 173,34*
€ 206,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,17*
€ 201,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,81*
€ 194,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,44*
€ 175,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 360,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.