Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalldampflampe SIRIUS HRI 280W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metalldampflampe SIRIUS HRI 280W
Metalldampflampe SIRIUS HRI 280W
Artikel-Nr.:
     6012-36876206
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321810342
EAN/GTIN:
     4008321810342

Metalldampflampe SIRIUS HRI 280W

Produktvorteile: Hohe Leuchtdichte durch sehr kurzen Lichtbogen und hohen Lampeninnendruck. Helles Licht für brillante Lichteffekte. Lange Lebensdauer. Leichte und kompakte Reflektorlampen mit EVG. Optimiertes Brennerdesign ermöglicht jede Brennstellung. Einfacher Lampenwechsel. Gleichmäßige Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer. Anwendungsgebiete: Perfekt geeignet für kleine und leichte Moving Heads.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
280 W
Lampenspannung:
70 V
Lichtstrom:
11500 lm
Lichtstärke:
0 cd
Sockel:
sonstige
Farbtemperatur:
7800 K
Brennstellung:
beliebig
Bogenlänge:
0,9 mm
Wendelform:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 140,68*
€ 180,04*
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 147,44*
€ 180,32*
1
Frei Haus
ab € 187,94*
€ 228,54*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 194,42*
€ 235,60*
6 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 278,502*
€ 326,102*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,60*
€ 280,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,08*
€ 272,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,52*
€ 262,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,42*
€ 257,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,42*
€ 231,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.