Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHILIPS MSD250/2 90V/250W GY-9,5 3000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHILIPS
PHILIPS
Artikel-Nr.:
     1039U-963989106115
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     89106115
EAN/GTIN:
     8718291228066
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe GY9,5
Halogenlampe GY9.5
Halogenlampe Sockel GY9.5
Leuchtmittel GY9,5
PHILIPS MSD250/2 90V/250W GY-9,5 3000h

Grundsätzliches:GS=Gap Short (verkürzter Elektrodenabstand)DE=Double Ended (Zweiseitig gesockelte Lampe)SE=Single Ended (Einseitig gesockelte Lampe)HMP=HMP-Lampen können aufgrund ihrer speziellen Füllung und ihres Elektrodensystems nicht nur "gedimmt" sondern auch "geboostet" werden, d.h. über ihre Nennleistung hinaus betrieben werden. Dabei bleiben die lichttechnischen Charakteristika wie Farbtemperatur, Farbwiedergabeindex und Lichtausbeute sowohl beim "Dimmen" als auch beim "Boosten" praktisch konstant.
Extrem hohe Lichtausbeute
Beste Farbwiedergabe
Drei- bis vierfach höhere Lichtausbeute gegenüber Glühlicht
Licht wird über einen Lichtbogen zwischen zwei Elektroden erzeugt
Konstante Farbtemperatur und Farbwiedergabeverhalten über die komplette Lebensdauer
Halogenmetalldampflampen haben ein aus vielen Linien bestehendes Spektrum, im Gegensatz zu Temperaturstrahlern wie z. B. Halogen-Glühlampen
Betriebsspannung:90 V
Nennleistung:250 W
Sockel/Fassung:GY9.5
Lampenart:Metalldampflampe
Farbtemperatur:8500K
Brennstellung:S180 (Universal)
Lebensdauer:3000 h
Lichtstrom:18000 lm
Maße (LxD):108x23 mm
Gewicht:40 g
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: Sockel GY9,5, hv-halogenlampe gy9,5, PHILIPS, MSD250/2, 90V/250W, GY-9, 5
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 156,33*
€ 191,09*
5 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 157,71*
€ 203,02*
Lager 1039
10
1
Frei Haus
ab € 219,27*
€ 258,26*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 238,70*
€ 275,53*
1
Frei Haus
ab € 265,97*
€ 310,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,26*
€ 307,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,08*
€ 303,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,16*
€ 289,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,44*
€ 287,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,27*
€ 260,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.