| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-109443 Herst.-Nr.: 22806600 EAN/GTIN: 8718291228066 |
| | |
|
| | |
| Philips - MSD - MSD 250/2 30H Die MSD Metallhalogen-Entladungslampe sorgt für eine gut ausgeleuchtete und lebendige Unterhaltung. Lampenleistung: 250W, Wendelform: Electrode Rod-Coil, Lichtpunkthöhe: 55mm, Gesamtlänge: 108mm, Durchmesser: 23mm, Cool Beam: Nein, Technologie: Metallhalogen, Lampenspannung: 82-106V, Lichtstrom: 18000lm, Sockel: GY9,5, Farbtemperatur: 8500K, Brennstellung: beliebig, ANSI: FSL, Bogenlänge: 5mm EAN/GTIN: 8718291228066 GPC/12NC: 928099005115 Weitere Informationen: | | Sockel: | GY9.5 | Leistung: | 250 W | Farbtemperatur: | 8500 K | Lichtstrom: | 18000 lm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 155,51* | € 190,95* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 157,80* | € 203,21* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 221,04* | € 259,29* | | | | | 18 Tage | | | 4 | | € 5,90* | ab € 239,39* | € 275,28* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 267,11* | € 311,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|