Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSD 250/2 30H Philips 8500K GY9.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSD 250/2 30H Philips 8500K GY9.5
MSD 250/2 30H Philips 8500K GY9.5
MSD 250/2 30H Philips 8500K GY9.5
MSD 250/2 30H Philips 8500K GY9.5
Artikel-Nr.:
     8-50000120916445
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     928099005115
EAN/GTIN:
     8718291228066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe GY9,5
Halogenlampe GY9.5
Halogenlampe Sockel GY9.5
Leuchtmittel GY9,5
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Philips Halogen-Metalldampflampe

MSD 250/2 30H
Philips 8500K GY9.5

Marke: Philips
Lampenleistung: 250W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GY9.5
Kolbedurchmesser: 23 maxmm
Gesamtlänge: 108 maxmm
Lichtschwerpunkt: 55+/-1mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 3000 Stunden
Lichtstrom: 18000lm
Farbtemperatur: 8500K
Ursprungsland: Belgium

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips 928099005114
Referenz: GE CSD250/2 SE
Referenz: Sylvania BA 250 /2 SE D 8.5
Referenz: Philips MSD 250W/2 GY9.5
Referenz: Osram HSD 250/2
Referenz: EMH 250/SE/80
Weitere Suchbegriffe: Sockel GY9,5, hv-halogenlampe gy9,5, io Theater Film - Philips Halogen-Metalldampflampe, Philips: 928099005114, GE: CSD250/2 SE, Sylvania: BA 250 /2 SE D 8.5, Philips: MSD 250W/2 GY9.5, Osram: HSD 250/2, EMH 250/SE/80:, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 156,33*
€ 191,09*
Lager 8
3
1
Frei Haus
ab € 157,71*
€ 203,02*
7 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 219,27*
€ 258,26*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 238,70*
€ 275,53*
1
Frei Haus
ab € 265,97*
€ 310,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,02*
€ 241,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,56*
€ 237,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 182,93*
€ 217,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,65*
€ 212,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,33*
€ 206,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,71*
€ 187,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.