| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829048370 Herst.-Nr.: K7A40NTF EAN/GTIN: 4003644022595 |
| |
|
| | |
| HEDI Vollkunststoff-Kabeltrommel 'Gen 7 Companion', schwarz, 40m Kunststoff mit standfestem Stahlrohr-Rahmen, stehend und liegend einsetzbar, Rotationsstopp-Schalter, Stecker-Parkstation, ergonomischem, isoliertem Bügelgriff mit rutschfestem Kunststoffprofil, Thermoschalter, HEDI Diagnosesystem DiagS, Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel, mit Funktions-LEDs grün und rot, spritzwassergeschützt IPX4 und Gummistecker, entspricht DGUV 203-006 (bisher BGI 608), zum ständigen Einsatz im Freien zugelassen
kompakte Maße mit Kabeltrommel-Ø 250mm, für mittlere mechanische Beanspruchungen, schwer entflammbar und ölbeständig, IP44
3 Schutzkontakt-Dosen 40m |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 68,75* | € 86,63* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 82,24* | € 102,97* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,90* | € 106,67* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 86,54* | € 107,49* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 164,11* | € 194,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|