| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-13414-D44-K1Y40NTF Herst.-Nr.: K1Y40NTF EAN/GTIN: 4003644003990 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Kabeltrommel Primus, 40 m Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F 3G1,5, 3 Schuko-Steckdosen, DiagS und Thermoschutzschalter. Für den ständigen Einsatz im Freien. Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 4 m | Kabelfarbe: | schwarz | Material Gehäuse: | Kunststoff | Anzahl Schuko-Steckdosen: | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 69,12* | € 86,21* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 82,55* | € 102,22* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 86,02* | € 106,33* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 90,79* | € 111,55* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 92,26* | € 114,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|