| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-1750449 Herst.-Nr.: K1Y40NTF EAN/GTIN: 4003644003990 |
| |
|
| | |
| HEDI Primus Kabeltrommel K1Y40NTF 40m 3x1,5qmm IP44 Neopren Gummi 3 Steckdosen .Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F 3G1,5, Farbe: schwarz, Ø 255 mm, spritzwassergeschützte 3-fach Schuko-Steckdose 250 V, Stecker-Dichtungslippe, Hedi DiagS, Thermoschutzschalter, Schutzart: IP44, für den ständigen Einsatz im Freien sowie auf Bau- und Montagestellen gemäß BGI 608 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,12* | € 86,21* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 82,55* | € 102,22* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,02* | € 106,33* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 90,79* | € 111,55* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 92,26* | € 114,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|