| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829113265 Herst.-Nr.: 24012 EAN/GTIN: 4022709240125 |
| |
|
| | |
| Universalschaltuhr EA 46.22 pro4 mi.puck 24012 zur Steuerung von Rollläden und Beleuchtungen, Montage in Schalterdose hinter dem vorhandenen Taster oder Schalter, universal einsetzbar als Zeitschaltuhr mit Wochen- oder Astroprogramm, Rollladensteuerung sowie als Uhrenthermostat und Hygrostat in Verbindung mit Multisensor Art.Nr. 113 270 (Zubehör), Uhrfunktion 2-Kanal mit Betriebsmodus für Automatik und Handschaltung, 100 Speicherplätze, Permanentschaltung nach Datum und Uhrzeit, automatische Sommerzeitumstellung, optionale Aussachaltvorwarnung bei Verwendung als Treppenlichtschalter, kürzeste Schaltzeit 1 Minute, Rollladenfunktion mit Schaltausgänge Auf/Ab, 2 Schaltzeiten pro Tag, Astrofunktion und Betriebsmodus Automatik, Handschaltung und Zufallsfunktion, automatische Beschattung mit Multisensor Art.Nr. 113270 möglich (Zubehör), mit 2 zusätzliche Schalteingänge 230V, Gangreserve 10 Jahre und Datenerhalt der Schaltprogramme durch EEPROM, programmier- und bedienbar via Bluetooth über kostenlose App "Save´n Carry", für bis zu 3 mobile Endgeräte mit Android oder IOS, Reichweite bis zu 75m, 2 Kanal
2 Schließer 250V/6A B44/T20/H41,5 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EA, 46.22, pro4, 24012 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 51,22* | € 79,10* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 61,45* | € 79,12* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 68,37* | € 88,66* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,01* | € 136,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|