| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9UZUT-1113265 Herst.-Nr.: 113265 EAN/GTIN: 4022709240125 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | zur Steuerung von Rollläden und Beleuchtungen, Montage in Schalterdose hinter dem vorhandenen Taster oder Schalter, universal einsetzbar als Zeitschaltuhr mit Wochen- oder Astroprogramm, Rollladensteuerung sowie als Uhrenthermostat und Hygrostat in Verbindung mit Multisensor Art.Nr. 113 270 (Zubehör), Uhrfunktion 2-Kanal mit Betriebsmodus für Automatik und Handschaltung, 100 Speicherplätze, Permanentschaltung nach Datum und Uhrzeit, automatische Sommerzeitumstellung, optionale Aussachaltvorwarnung bei Verwendung als Treppenlichtschalter, kürzeste Schaltzeit 1 Minute, Rollladenfunktion mit Schaltausgänge Auf/Ab, 2 Schaltzeiten pro Tag, Astrofunktion und Betriebsmodus Automatik, Handschaltung und Zufallsfunktion, automatische Beschattung mit Multisensor Art.Nr. 113270 möglich (Zubehör), mit 2 zusätzliche Schalteingänge 230V, Gangreserve 10 Jahre und Datenerhalt der Schaltprogramme durch EEPROM, programmier- und bedienbar via Bluetooth über kostenlose App "Save´n Carry", für bis zu 3 mobile Endgeräte mit Android oder IOS, Reichweite bis zu 75m, 2 Kanal |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sonst. Schaltgeräte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 51,41* | € 78,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9UZUT | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,45* | ab € 61,48* | € 78,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 68,40* | € 88,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 109,91* | € 135,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9UZUT | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9UZUT | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9UZUT | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,45* | ![](/p.gif) | ab € 33,00* | € 6,45* | ![](/p.gif) | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9UZUT | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|