| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829119390 Herst.-Nr.: EL-1009 EAN/GTIN: 8719699345874 |
| |
|
| | |
| Rauchwarnmelder Q-Label Elro FS461011 zur Erkennung und Signalisierung von Bränden mit Rauchentwicklung im privaten Innenbereich von Häusern, Wohnungen und Wohnwägen, Alarmton 85dB, Warnsignal bei schwacher Batterie, schlafzimmertauglich durch abgedimmtes LED-Blinken bei Dunkelheit, mit Prüf- und Stummschalter für 10 Minuten sowie für 10 Stunden bei Batteriestörung mit automatischer Rückstellung, Temperaturbereich 0°C bis +40°C, Luftfeuchtigkeit 25% bis 93%, Spannungsversorgung durch Lithium-Batterie 3V, fest eingebaut, 10 Jahre Lebensdauer, 1 bei Registrierung, gefertigt nach DIN EN 14604:2005 + AC:2008 , "Q"
Ø115x23mm weiß |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 20,85* | € 28,51* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 22,59* | € 30,87* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 42,81* | € 56,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|