| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-FS4610 Herst.-Nr.: FS4610 EAN/GTIN: 8719699345874 |
| |
|
| | |
| 10 Jahres Rauchmelder flach mit Nachtmodus, Selbsttest & Q Siegel Dieser ELRO Rauchmelder ist mit einer Tiefe von nur 2,3 cm der flachste Rauchmelder der Welt. Für sein Design wurde er u.a. mit dem Red Dot Award sowie dem IF-Award ausgezeichnet. Der Rauchmelder hat einen Durchmesser von 11,5 cm und ist mit einer eingebauten Lithiumbatterie mit zehnjähriger Laufzeit ausgestattet. Hierdurch sind Sie mindestens 10 Jahre geschützt, ohne die Batterie auswechseln zu müssen. Der Brandmelder verfügt über einen optischen Alarmsensor von hoher Qualität. Dieser reagiert schnell auf einen Brand, verursacht seltener Fehlalarme und ist umweltfreundlich. Mit dem 85 dB lauten Alarmton können Sie lebensbedrohliche Situationen vermeiden. Weiterhin verfügt der Rauchmelder über einen intuitiven Sensor, der die LED Leuchte in dunklen Räumen automatisch dimmt. Durch diesen Nachtmodus werden Sie nachts nicht durch ein blinkendes Licht gestört, weshalb sich der Rauchmelder sehr gut zur Installation in Schlafräumen eignet. Es ist vorgeschrieben, Rauchwarnmelder regelmäßig auf deren Funktion zu testen. Mit diesem Rauchmelder müssen Sie das nicht selbst tun, da er eine praktische Selbsttest-Funktion besitzt. Das bedeutet, dass der Detektor einmal wöchentlich seine Funktionen testet. Dieser Selbsttest wird nicht aktiviert, wenn sich der Rauchmelder im Nachtmodus befindet. Auch die Batteriewarnung gibt einen Signalton aus, damit Sie rechtzeitig wissen, wann der Brandmelder aufgrund schwacher Batterie ausgetauscht werden sollte. Um bei Ausbruch eines Feuers zuverlässig gewarnt zu werden, sollten Sie auf jeder Etage mindestens einen Rauchwarnmelder montieren. Es empfiehlt sich, die Rauchmelder an den Fluchtwegen zu montieren, z.B. im Hausflur oder im Treppenhaus. Da Rauch nach oben aufsteigt, muss ein Rauchmelder immer an der Decke angebracht werden. * Geprüft nach DIN EN 14604, mit Q-Label zertifiziert. Von Stiftung Warentest (StiWa) mit der Note 2,2 (GUT) bewertet (1/2021). Weitere Informationen: | | Zulassung nach: | DIN EN 14604 | Zertifizierung: | Q-Label | Vernetzbarkeit: | nicht vernetzbar (Stand Alone) | Stromversorgung: | fest integriert | Batterielebensdauer: | 10 Jahre (laut Herstellerangabe) | Stil: | Extra flach | Signalauslösung: | Rauch | Signallautstärke: | 85 dB | Batteriewarnung: | Akustisch über Signalton | Testschalter zur Funktionsprüfung: | Ja | Betriebsanzeige über blinkende LED: | Ja | Farbe: | Weiß | Abmessung: | Durchmesser: 11,5 cm, Tiefe: 2,3 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: batterie rauchmelder, Feuermelder, Brandmelder, Brandschutzmelder, Rauchsensor, Feueralarm, Detektor, Lebensretter, Feuerschutz, Alarmmelder, Brandalarm, Überwachung, optischer, photoelektrischer, fotoelektrischer, DIN, EN, 14604, Elro, mit, ohne, in, der, fürs, die, das, 10, Jahres, Batterie, LED, Blinken, Küche, Treppenhaus, Wohnzimmer, Schlafzimmertauglich, Design, flach, extra, Q, Siegel, Label |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1609 | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 20,85* | € 28,40* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 9,45* | ab € 22,64* | € 30,75* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 42,80* | € 56,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 20,85* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|