| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829611350 Herst.-Nr.: 611350 EAN/GTIN: 4037293029193 |
| |
|
| | |
| DALI-Netzgerät IP67 24V-100W DALD6724100VS DALI-Dimmer-Empfänger mit integriertem Netzgerät für Unicolor-Leuchten mit manueller oder automatischer DALI Adressen Einstellung (ein Zusätzliches Betriebsgerät ist nicht erforderlich, Empfänger = Netzgerät), optional ist der Empfänger auch über Push-L dimmbar, Anschlussleitungen Länge prmär/sekundär jeweils 24cm, Sekundär-Gleichspannung 24V-DC 240V-AC/24V-DC, IP67, ta -25 bis +50°C, tc 90°C
0,1-100W 270x61x25mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, LED Treiber, LED-Konverter, LED-Netzteil, LED-Dimmer, LED-Controller, LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, SmartHome Dimmer, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, evn elektro led treiber, led dimmer, led treiber 100w, DALI-Netzgerät, IP67, 24V-100W, DALD6724100VS |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 121,00* | € 151,22* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 121,33* | € 151,84* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 125,76* | € 157,19* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 131,91* | € 164,80* | | | | Lager 1039 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 231,89* | € 281,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|