| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-76960955 Herst.-Nr.: DALD6724100VS EAN/GTIN: 4037293029193 |
| |
|
| | |
| DALI Dimmer-Empfänger inkl. Netzgerät DALD6724100VS DALI-Dimmer-Empfänger mit integriertem Netzgerät für Unicolor-Leuchten mit manueller oder automatischer DALI Adressen Einstellung. Ein Zusätzliches Betriebsgerät ist nicht erforderlich, da der Empfänger gleichzeitig als solches fungiert. Optional ist der Empfänger auch über Push-L dimmbar. Anschlüsse: 1x Eingang für DALI-Bus oder Push-L, 1x Eingang für 100-240V/AC und 1x Ausgang für 24V/DC. Weitere Informationen: | | Ausführung: | dynamisch | Geeignet für Außengebrauch: | ja | Art der Steuerung: | DALI | Anzahl der Farbkanäle: | 1 | Programmierbar: | ja | Gehäuse: | Metallgehäuse | Aufbau: | ja | Einbau: | ja | DIN-Schienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, LED Treiber, LED-Konverter, LED-Netzteil, LED-Dimmer, LED-Controller, LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, SmartHome Dimmer, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, evn elektro led treiber, led dimmer, led treiber 100w |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 121,00* | € 151,22* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 121,33* | € 151,84* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 125,76* | € 157,19* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 131,91* | € 164,80* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 231,89* | € 281,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|