| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829629415 Herst.-Nr.: 09045 EAN/GTIN: 4260045646588 |
| |
|
| | |
| LED-Gartenstrahler anthrazit IP65 Aluminium, Glas klar, Abstrahlwinkel 40°, mit Erdspieß Länge 200mm und Befestigungsbügel, Zuleitung 2m mit Schutzkontaktstecker, LM nicht austauschbar ?80x70mm
8W 460lm 3000K anthrazit |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led erdspießleuchte ip65, led erdspießleuchte, erdspießleuchte ip65, LED-Gartenstrahler, anthrazit, IP65, 9045 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 64,35* | € 64,35* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 55,89* | € 72,72* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 56,44* | € 73,23* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 74,39* | € 94,88* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 122,72* | € 152,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|