Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Deckenleuchten
>
Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
Deckenleuchte IP44 D315mm schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039U-9829638895
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
6801011-32
EAN/GTIN:
4017807507690
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte
Deckenleuchte IP44 D315mm schwarz
Metall, Glas opal matt
Ø315mm A85mm
weiß
1xE27/60W schwarz
... >
Lager 1039
>
Lichttechnik & LEDs
>
Wohnraumleuchten
Weitere Suchbegriffe:
anbaudeckenleuchte trio
,
deckenanbauleuchte
,
bad-deckenleuchte ip44
,
Deckenleuchte
,
IP44
,
D315mm
,
schwarz
,
6801011-32
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 25,55*
€ 32,77*
Lager 9UZUT
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,45*
ab € 27,29*
€ 37,76*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 31,81*
€ 44,27*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 34,18*
€ 46,91*
Lager 1039
6 Tage
1
1
€ 6,99*
ab € 53,06*
€ 70,09*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1039
Versand:
Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dimmbare LED Deckenleuchte CAMILLUS flache Badezimmerlampe Ø26cm schwarz IP44
Reality Leuchten
R62921532
ab € 21,38*
Ähnlich
LED Deckenleuchte ASCARI, rund, schwarz matt, Ø 30cm, dimmbar, IP44
TRIO Leuchten
680810332
ab € 58,23*
Ähnlich
LED Deckenleuchte CAMILLA Schwarz matt mit Switch Dimmer, Ø 40cm IP44
TRIO Leuchten
689214032
ab € 48,38*
Ähnlich
LED Deckenleuchte CLARIMO in Schwarz matt Ø 33cm, IP44 - Badlampen
TRIO Leuchten
659011832
ab € 25,13*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte 'Umberto'IP44 schwarz 12W 3000K
k.A.
680310132
ab € 18,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen