Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bad Deckenleuchte CONDUS in Schwarz mit Glas Weiß Ø 31,5cm, IP44 - Badlampen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bad Deckenleuchte CONDUS in Schwarz mit Glas Weiß Ø 31,5cm, IP44 - Badlampen
Bad Deckenleuchte CONDUS in Schwarz mit Glas Weiß Ø 31,5cm, IP44 - Badlampen
Bad Deckenleuchte CONDUS in Schwarz mit Glas Weiß Ø 31,5cm, IP44 - Badlampen
Bad Deckenleuchte CONDUS in Schwarz mit Glas Weiß Ø 31,5cm, IP44 - Badlampen
Bad Deckenleuchte CONDUS in Schwarz mit Glas Weiß Ø 31,5cm, IP44 - Badlampen
Bad Deckenleuchte CONDUS in Schwarz mit Glas Weiß Ø 31,5cm, IP44 - Badlampen
Bad Deckenleuchte CONDUS in Schwarz mit Glas Weiß Ø 31,5cm, IP44 - Badlampen
Bad Deckenleuchte CONDUS in Schwarz mit Glas Weiß Ø 31,5cm, IP44 - Badlampen
Bad Deckenleuchte CONDUS in Schwarz mit Glas Weiß Ø 31,5cm, IP44 - Badlampen
Bad Deckenleuchte CONDUS in Schwarz mit Glas Weiß Ø 31,5cm, IP44 - Badlampen
Artikel-Nr.:
     1609-6801011-32
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     6801011-32
EAN/GTIN:
     4017807507690
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte

Bad Deckenleuchte CONDUS in Schwarz mit Glas Weiß Ø 31,5cm, IP44 - Badlampen

Eine reduzierte und einfach gehaltene Inneneinrichtung wird immer beliebter und sorgt für ein harmonisches Umfeld.

Das Highlight der modernen Deckenleuchte CONDUS ist die schlichte, aber dennoch ansprechende Optik, die gut mit verschiedenen Einrichtungsstilen kombinierbar ist. Die schlicht gehaltene, runde Leuchte ergänzt klassische und moderne Einrichtungen und lässt sich vielseitig einsetzen.

Dank Schutzart IP44 ist die Lampe gegen Spritzwasser geschützt und damit perfekt für alle Feuchträume, wie Badezimmer und Gäste WC geeignet. Die Kombination aus Metall in Schwarz matt und weiß mattem Glas passt in jeden Wohnbereich. Dabei hat die Lampe einen Durchmesser von 31,5 cm sowie eine Höhe von nur 8 cm.

Ob als stylishe Deckenlampe in Fluren und Dielen, als cooler Blickfang an der Wand in Ihrem Badezimmer oder auch als schöne Designerlampe im Treppenhaus oder Eingangsbereich - diese vielseitige Deckenleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch garantiert in jeder Hinsicht gerecht.

Die flache Leuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und kann mit Leuchtmittel bis max. 60 Watt bestückt werden. Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Bei Verwendung von dimmbarem Leuchtmittel ist die Deckenlampe über Ihre Hausinstallation dimmbar. So können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 8 cm, Durchmesser: 31,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,31 kg
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte trio, deckenanbauleuchte, bad-deckenleuchte ip44, Lampen, Leuchten, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenbeleuchtung, Deckenlicht, Badbeleuchtung, Badezimmerlampen, Badezimmerleuchten, Badlampen, Badleuchten, Gäste, WC, Badezimmer, Bad, Küchendeckenlampen, Beleuchtung, rund, flache, puristisch, geometrische, dimmbar, Flur, Ankleidezimmer, Räume, Küche, Arbeitsfläche, für, die, über, Galeriebeleuchtung, offene, Galerie, Loftlampen, Treppenhaus, Flurbeleuchtung, Flurlampen, Flurleuchten, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, IP44, Schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 25,55*
€ 32,77*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,45*
ab € 27,29*
€ 37,76*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 31,81*
€ 44,27*
1
€ 5,95*
ab € 34,18*
€ 46,91*
6 Tage
1
1
€ 6,99*
ab € 53,06*
€ 70,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R62921532
ab € 21,38*
Ähnlich
TRIO Leuchten
680810332
ab € 58,23*
Ähnlich
TRIO Leuchten
689214032
ab € 48,38*
Ähnlich
TRIO Leuchten
659011832
ab € 25,13*
Ähnlich
k.A.
680310132
ab € 18,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.