Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack J-FET, Kleinsignaltransistor, ON Semiconduktor, J111, N-Channel, TO-92


Menge:  Packung  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859131491
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     J111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jfet
Junction-FET
Junktion-FET
Kleinsignaltransistor
10er Pack J-FET, Kleinsignaltransistor, ON Semiconduktor, J111, N-Channel, TO-92

Für Analogschalter; Sample-Hold Schaltungen; Chopper-Verstärker; Impedanzwandler (Fotodioden); NF/(HF)-Verstärker;Konstantstrom-Quellen; Steuerbare Widerstände in Regelschaltungen;Gitarrenverstärker usw.; Montage THT.Weitere J-FETs für diese Für Analogschalter; Sample-Hold Schaltungen; Chopper-Verstärker; Impedanzwandler (Fotodioden); NF/(HF)-Verstärker; Konstantstrom-Quellen; Steuerbare Widerstände in Regelschaltungen; Gitarrenverstärker usw.; Montage THT. Weitere J-FETs für diese Anwendungen: J112; J113; (P-Ch.: J175; J176). Technische Daten:
U DG max:35 V U GS max: -35 V I GF max: 50 mA U GS-off: -3 … -10 V I DSS min: 20 mA g fs: typ. 30 mA/V U DS = 15 V; U GS = 0V t on / t d on: t off / t d off: R DS on max:30 Ohm Rauschen: 3,5 nV/Sqrt Hz I D = 1 mA; f=1kHz P V max: 625 mW 25°C – 5 mW/°C

Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, onsemi transistor, jfet, 10er, Pack, J-FET, ON
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,27*
€ 0,39*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,106*
€ 0,563*
1 Tag
8356
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0805*
€ 0,718*
Lager 1039
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,75*
€ 8,34*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,34*
€ 9,92
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,13*
€ 8,48
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,08*
€ 7,24
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,575* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
MPX05GFNB
ab € 0,0547*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.