Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-JFET; unipolar; 20mA; 0,35W; TO92; Igt: 50mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-JFET; unipolar; 20mA; 0,35W; TO92; Igt: 50mA
Transistor: N-JFET; unipolar; 20mA; 0,35W; TO92; Igt: 50mA
Artikel-Nr.:
     2805-J111
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     J111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jfet
Junction-FET
Junktion-FET
Kleinsignaltransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: TO92
Gatestrom: 50mA
Drainstrom: 20mA
Widerstand im Leitungszustand: 30Ω
Transistor-Typ: N-JFET
Verlustleistung: 0,35W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: unverpackt
Gate-Source Spannung: -35V
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,27*
€ 0,39*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,106*
€ 0,563*
2 Tage
8356
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0805*
€ 0,718*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,75*
€ 8,34*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,563*
€ 0,66997
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,411*
€ 0,48909
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
MPX05GFNB
ab € 0,0547*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.