Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolar, Kleinleistungstransistor, CDIL, BF421, TO-92, PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolar
Bipolar
Artikel-Nr.:
     1039U-9859131514
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     BF421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinleistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
pnp transistor to-92
Bipolar, Kleinleistungstransistor, CDIL, BF421, TO-92, PNP

HF-Transistor, für Videoverstärker, kompl. = BF420 Technische Daten: Kollektor-Emitter-Spannung: 300 V Kollektor-Basis-Spannung: 300 V Emitter-Basis-Spannung: 5 V Kollektorstrom: 0,5 A Verlustleistung @Ta=25 °C: 0,8 W Betriebstemperatur: -55 - 150 °C Montage: THT Polatität: PNP Herstellerbezeichnung: BF421 Gehäuse: TO-92

Weitere Suchbegriffe: kleinleistungstransistor, schalttransistor pnp, Bipolar, CDIL, BF421, TO-92
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9300
100
€ 7,00*
ab € 0,051*
€ 0,1265*
1
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,185*
Lager 1039
96
1
€ 6,99*
ab € 0,59*
€ 0,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,131
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,012
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,964
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,881
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,69*
€ 0,821
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,59*
€ 0,702
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.