Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolar, Kleinleistungstransistor, CDIL, BF422, TO-92, NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolar
Bipolar
Artikel-Nr.:
     1039U-9859131515
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     BF422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinleistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Bipolar, Kleinleistungstransistor, CDIL, BF422, TO-92, NPN

HF-Transistor, für Videoverstärker, kompl. = BF423 Technische Daten: Kollektor-Emitter-Spannung: 250 V Kollektor-Basis-Spannung: 250 V Emitter-Basis-Spannung: 5 V Kollektorstrom: 0,5 A Verlustleistung @Ta=25 °C: 0,8 W Betriebstemperatur: -55 - 150 °C Montage: THT Polatität: NPN Herstellerbezeichnung: BF422 Gehäuse: TO-92

Weitere Suchbegriffe: kleinleistungstransistor, Bipolar, CDIL, BF422, TO-92
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8132
100
€ 7,00*
ab € 0,0507*
€ 0,1264*
1
€ 6,90*
ab € 0,0914*
€ 0,1513*
Lager 1039
94
30
€ 6,99*
ab € 0,53*
€ 0,87*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,87*
€ 1,035
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,916
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,869
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,785
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,631
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 26,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.