Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, NPN, 500 mA, 250 V, THT, TO-92, BF422


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 500 mA, 250 V, THT, TO-92, BF422
Bipolartransistor, NPN, 500 mA, 250 V, THT, TO-92, BF422
Artikel-Nr.:
     4502-16S3450
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     BF422
EAN/GTIN:
     4099879028860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinleistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
NPN-Transistor, BF422, CDIL Dieser NPN-Silizium-Planar-Epitaxie-Transistor ist für den Einsatz als Hochspannungs-Videoverstärker in Fernsehempfängern vorgesehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN
Gehäuse:
TO-92
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
250 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
250 V
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
500 mA
Sättigungsspannung:
500 mV
Transitfrequenz fTmin:
60 MHz
Verlustleistung VA (AC):
0.83 W
Kollektorstrom:
500 mA
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.000195 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kleinleistungstransistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Verstärker-Transistor, Bipolarer Transistor, Verstärker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8132
100
€ 7,00*
ab € 0,052*
€ 0,1261*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,0924*
€ 0,1487*
8 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,99*
ab € 0,25*
€ 0,36*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1487*
€ 0,177
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1354*
€ 0,1611
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1335*
€ 0,1589
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1276*
€ 0,1518
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0924*
€ 0,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.